›

Contatto ausiliario 10 contatti (5NA+5NC+2PR) per controllo impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058267R1
Cod. Produttore 1SDA058267R1
Cod. EAN 8015644605544

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 10 (5NA+5NC+2PR)
  • Posizione: Aperto-Chiuso
  • Montaggio: Per PR122-PR123 E1/6
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo contatti: 5 normalmente aperti
  • Tipo contatti: 5 normalmente chiusi
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con 10 contatti totali, composto da 5 contatti normalmente aperti e 5 normalmente chiusi, più 2 contatti di preavviso. Progettato per il montaggio su apparecchiature elettriche, garantisce un'affidabile gestione delle segnalazioni ausiliarie. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni stabili nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e preciso degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 10 AUXILIARY CONTACT IN POSITION OPEN-CLOSED (5NO+5NC+2PR122-3) INSTALLED FOR PR122-PR123 E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Contatto ausiliario 10 contatti (5NA+5NC+2PR) per controllo impianti elettrici industriali