› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario 1 polo CE5-10W0.1 con microswitch IP67 per circuiti ausiliari industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCE510W01
Cod. Produttore CE510W01
Cod. EAN 3471522199171

Informazioni principali

  • Poli: 1 polo
  • Terminali: a vite
  • Contatti ausiliari: 1 N.O. con microswitch
  • Grado protezione: IP67 corpo, IP20 terminali
  • Corrente nominale: 0.1 A AC-14 / DC-12
  • Tensione nominale: 24-127 V AC / 24-110 V DC
  • Impiego: ambienti industriali severi
  • Serie: Accessories for Block Contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CE5-10W0.1 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF09(Z)...96, A9…75, AFC09…38, AL9…AE75, AX9…AX80 contactors and NF(C)(Z), N, NL, NX contactor relays. CE5-10W0.1 is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. CE5-10W0.1 is available with 1 N.O. including a built-in microswitch IP67, degree of protection (IP20 on terminals), defined for a 0.1 A AC-14 24-127 V 50/60 Hz / DC-12 24-110 V DC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario 1 polo CE5-10W0.1 con microswitch IP67 per circuiti ausiliari industriali