›

Contatto ausiliario 1 NC normalmente chiuso automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1144
Cod. Produttore EV1144
Cod. EAN 8015646689078

Informazioni principali

  • Contatto: 1 NC
  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Automazione e distribuzione

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario normalmente chiuso progettato per applicazioni elettriche di automazione. Garantisce un'affidabile interruzione del circuito in condizioni di sicurezza, contribuendo a un controllo preciso e sicuro degli impianti. Adatto per l'integrazione in sistemi modulari, offre una soluzione compatta e funzionale per il comando e la segnalazione di circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 NC contact

Caratteristiche tecniche

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 °C

lunghezza del sensore

0.1 mm

adatto per funzioni di sicurezza

larghezza del sensore

50 mm

materiale della scatola

plastica

con indicatore di stato

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Contatto ausiliario 1 NC normalmente chiuso automazione industriale