›

Contatto ausiliario 1 commutatore + 1 segnalatore 24V per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA025775R1
Cod. Produttore 1SDA025775R1
Cod. EAN 8015644257750

Informazioni principali

  • Contatto: 1 C.O. + 1 RT
  • Tensione: 24 V
  • Funzione: Digitale segnalazione
  • Serie: Spare Parts
  • Applicazione: Commutatore/Chiusura
  • Modello: S6-S7

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con 1 commutatore e 1 segnalatore a 24 V, progettato per garantire un'affidabile segnalazione e controllo nei circuiti elettrici. Ideale come componente di ricambio per sistemi di automazione e distribuzione elettrica, assicura prestazioni costanti e sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti industriali. Descrizione del produttore: 1 C.O.CONT. O/C+1 RT(DIGIT.SIGN.) S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Contatto ausiliario 1 commutatore + 1 segnalatore 24V per automazione industriale