› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Contatto ausiliare OA1G01 1NC per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 000 3
Cod. Produttore EO 000 3
Cod. EAN 6417019102436

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario 1NC
  • Serie: OA1G
  • Normativa: IEC60947-5-1
  • Marcatura CE: dal 1996
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Conformità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OA1G01 AUXILIARY CONTACT

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

OA1G

Contatto ausiliare OA1G01 1NC per applicazioni elettriche industriali