› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Contatto ausiliare 1NC OA3G01 per interruttori ELEO 161 3 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 161 3
Cod. Produttore EO 161 3
Cod. EAN 6417019141992

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatto ausiliario 1NC
  • Serie: OA3G
  • Tipo: OA3G01
  • Normativa CE: IEC60947-5-1
  • Conformità: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Marcatura CE: 1996
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Funzione: Contatto ausiliario normalmente chiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OA3G01 AUXILIARY CONTACT

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

OA3G

Contatto ausiliare 1NC OA3G01 per interruttori ELEO 161 3 uso industriale