› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Contatto allarme 1NO/NC 230Vac 0,5 moduli per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80CR05
Cod. Produttore F80CR05
Cod. EAN 8005543520529

Informazioni principali

  • Contatto allarme: 1NO/NC
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Modulo: 0,5 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Funzione: Contatto scattato

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario e di segnalazione progettato per indicare lo stato dei contatti (aperto o chiuso) o segnalare eventuali scatti del relè associato. Funziona con una tensione di 240 V a.c. e supporta una corrente fino a 6 A, occupando 1 modulo DIN. Il dispositivo è caratterizzato da un montaggio universale e dispone di un contatto di commutazione. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato, poliammide e leghe di rame, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60947-5-1 e presenta un design compatto che facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici. La sua struttura è ottimizzata per un utilizzo efficiente e sicuro, senza necessità di manutenzione ordinaria. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto di allarme 1NO/NC - Vn=230Vac - 0,5 moduli

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Contatto allarme 1NO/NC 230Vac 0,5 moduli per impianti elettrici