Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMW5/1CS
Cod. Produttore
MW5/1CS
Cod. EAN
8012199672564

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario o di scattato relè per MW63 e MW160

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto aggiuntivo in commutazione progettato per integrazione in impianti elettrici, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficace dei segnali elettrici, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e mantenere performance costanti nel tempo. Questo componente rappresenta una soluzione versatile e sicura per migliorare la funzionalità dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Contatto ausiliario o di scattato relè per MEGASWITCH MW63, MW160

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Contatto aggiuntivo in commutazione per relè MEGASWITCH MW63 MW160 impianti elettrici controllo segnali affidabile