Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

LINCE Antifurti Videosorveglianza | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
L8410
Cod. Produttore
410

Informazioni di prodotto

LE SW LINCE CONTATTO A FILO

Questo prodotto è un'alternativa al codice Eaton: Z5471-CSA

Contatto a filo per la protezione di serrande avvolgibili. Protezione contro sollevamento taglio o strappo. È possibile l'inserimento dell'allarme anche con l'avvolgibile non completamente abbassato dato che il microinterruttore all'interno è costantemente chiuso e rileva solo le variazioni di stato. Due brevetti coprono il sistema, per evitare i falsi allarmi all'interno e il sistema a rullini temperati all'uscita del cordino per evitare l'usura. Confezione: 3 pz. Confezione industriale: 102 pezzi. Interfacciabile con la scheda di analisi art. 1608 SHUNI. - Sistema di rilevazione: tramite microswitch azionato da meccanismo brevettato - Tipo di contatto: NC in quiete - Durata impulso: 4 ms ÷ 6 ms - Connessione: 2 morsetti a vite - Materiale: ABS - Uscita cordino: su rulli di acciaio inox temperato (lunghezza 2,8 m ÷ 3,1 m) - Dimensioni: 102 x 94 x 14 mm - Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +55°C