Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE770800
Cod. Produttore
VE770800
Cod. EAN
8007951129660

Informazioni di prodotto

SENS IR BIANCO RIV.PRESENZA INC.1MOD

Documentazione tecnica

VEVE770800 è un sensore infrarossi bianco con rivestimento resistente, progettato per applicazioni di rilevamento di presenza e presenza inc. La sua struttura robusta e il colore bianco lo rendono ideale per ambienti dove è richiesta affidabilità e visibilità discreta. La tecnologia infrarossi garantisce precisione e rapidità nel rilevamento, mentre il materiale di alta qualità assicura durabilità e resistenza alle condizioni operative. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi di automazione e sicurezza. La protezione superficie e il grado di protezione IP elevato assicurano affidabilità anche in ambienti con polvere o umidità, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La compatibilità con vari sistemi di controllo e la facilità di collegamento elettrico ne aumentano la versatilità. Questo sensore rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio senza contatto, offrendo prestazioni elevate in un design compatto e resistente. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione). Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo. Sens IR è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

Max. portata trasmissione laterale

7 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

1,5 m

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

110 ... 110 GRADO

Produttore

Sensore infrarossi bianco compatto rilevamento presenza incasso per automazione casa e ufficio

€ 49,49 x 1 pz.
(pz.)