›

CONTATTI PORTA CON TESTA TRASPARENT

Cod. Rexel P2DS CH1VA0
Cod. Produttore DS CH1VA0
Cod. EAN 8018851181313

Informazioni principali

  • Serie: DS C
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Corrente termica: 6 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Forza di azionamento: 1,5 N max
  • Temperatura ambiente: -30°C ... +80°C
  • Omologazioni: UL, CCC, EAC, TÜV SÜD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatti porta con testa trasparente, Grado di protezione: IP20 secondo EN 60529, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Apertura positiva: S?.
CONTATTI PORTA CON TESTA TRASPARENT