Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSK111K
Cod. Produttore
SK111K
Cod. EAN
4013614523496

Informazioni di prodotto

  • Serie: SK1
  • Contatti ausiliari segnalazione
  • Montaggio lato destro
  • Terminali a molla Push-in
  • Segnala intervento sgancio
  • Reset manuale con pulsante
  • Contatti normalmente aperti/chiusi
  • Compatibile con MS-K

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari SK1-11K progettati per garantire un'affidabile integrazione con interruttori modulari. Realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideali per il monitoraggio e il controllo di circuiti elettrici, facilitano l'espansione funzionale degli impianti. La loro compattezza e precisione li rendono un componente essenziale per sistemi di automazione e protezione elettrica. Descrizione del produttore: Signaling contacts SK1-K with Push-in spring terminals signal the tripping of the manual motor starter. For SK1 the indication on the device itself is done with a protruding orange button. The contact positions of SK1 need to be manually reset after a tripping event by pushing the orange button. SK1-K signaling contacts signal tripping regardless if it was caused by short-circuit, overload or electrical release (AA1 or UA1). They are attached on the right side of the manual motor starter. Signaling contacts SK1-K are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

SK1

Produttore

ABB

Contatti ausiliari SK1-11K 1NO+1NC con terminali Push-In per segnalazione interruttori modulari