Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABHK111K
Cod. Produttore
HK111K
Cod. EAN
4013614523311

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: Ausiliari HK1-K
  • Montaggio: Lateralmente a destra
  • Compatibilità: MS116, MS132, MS165
  • Connessione: Push-in Spring
  • Configurazione: NA o NC
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Serie: HK1

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario HK1-11K progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta integrazione con interruttori modulari, offrendo prestazioni stabili e durature. Ideale per il controllo e la segnalazione nei circuiti elettrici, questo componente è essenziale per ottimizzare la gestione degli impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Auxiliary contacts HK1-K with Push-in Spring terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1-K are available as normally open or normally closed contacts and provide fast connection by tool-free wiring thanks to the innovative Push-in Spring technology.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

HK1

Produttore

ABB

Contatti ausiliari HK1-11K 1NO+1NC con morsetti Push-in per interruttori motore modulari