› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contatti ausiliari EH04-11N 0 NO 0 NC per comando e controllo impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH0411N
Cod. Produttore EH0411N
Cod. EAN 4013614527616

Informazioni principali

  • Configurazione contatti: 2 tipi
  • Montaggio: senza attrezzi
  • Compatibilità: ESB..N e EN..N
  • Tipo prodotto: Contatti ausiliari
  • Serie: EH04..N
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN 60947-5-1
  • Applicazione: contattori installazione

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari EH04-11N progettati per garantire un'affidabilità elevata nelle applicazioni elettriche. Questi componenti sono ideali per l'integrazione in sistemi di comando e controllo, offrendo prestazioni precise e durature. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una connessione stabile e sicura, contribuendo a migliorare la funzionalità complessiva degli impianti elettrici. Adatti a diverse configurazioni, i contatti ausiliari rappresentano una soluzione essenziale per ottimizzare la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The EH04 are auxiliary contact blocks which can be used in combination with all the new ESB..N and EN..N installation contactors. These devices are available in 2 different contact configurations and no tool is needed for their assembling.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

EH04 / N

Contatti ausiliari EH04-11N 0 NO 0 NC per comando e controllo impianti elettrici
€ 25,27 x 1 pz.
(pz.)