› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatti ausiliari 5 poli per sezionamento impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038361R1
Cod. Produttore 1SDA038361R1
Cod. EAN 8015644383619

Informazioni principali

  • Descrizione: 5 contatti segnalazione
  • Funzione: Contatti ausiliari e sezionatori
  • Tipo: 5 contatti segnalatori
  • Compatibilità: Per parte fissa E1/6
  • Configurazione: 3 o 4 poli
  • Serie: Accessories for Emax
  • Applicazione: Posizione connessa-isolata
  • Standard: Conforme Direttive CE

Descrizione del prodotto

Questo accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax è un modulo con 5 contatti di segnalazione per inserzione/sezionamento. Progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, consente il monitoraggio e la segnalazione dello stato dell'interruttore in modo preciso e tempestivo. Il dispositivo è dotato di connessioni elettriche integrate e di una struttura compatta, ideale per l'integrazione in quadri elettrici di media e bassa tensione. Grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni e lunga durata nel tempo, facilitando le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 5 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN CONNECTED- ISOLATED POSITION FOR FIXED PART E1/6 THREE-POLE OR FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Contatti ausiliari 5 poli per sezionamento impianti elettrici industriali