› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Contatti ausiliari 1NA+1NC per dispositivi elettrici OT63ML alta affidabilità e durata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM243190
Cod. Produttore M243190
Cod. EAN 6417019133225

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 1NA+1NC
  • Serie: OA2L11
  • Tipo: OT63ML
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: IEC60947-5-1
  • Marcatura CE dal: 1996
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/UE

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari con configurazione 1NA+1NC progettati per l'integrazione con dispositivi elettrici OT63ML. Questi contatti garantiscono affidabilità e precisione nelle applicazioni di comando e segnalazione, assicurando una risposta rapida e sicura nei circuiti di controllo. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e resistenza nel tempo, ideali per impianti elettrici professionali che richiedono performance costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: OA2L11 AUXILIARY CONTACT

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

OA2L11

Contatti ausiliari 1NA+1NC per dispositivi elettrici OT63ML alta affidabilità e durata