›

CONTATTI AUSILIARI 1NA+1NC 1-2M

Cod. Rexel HLMZ520N
Cod. Produttore MZ520N
Cod. EAN 3250614565106

Informazioni principali

  • Contatti: 1NA + 1NC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Ingombro: 0,5 moduli DIN
  • Funzione: Segnalazione anomalie motore
  • Serie: MZ
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Applicazione: Protezione motore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario è essenziale per la segnalazione di anomalie nei sistemi di protezione motore. Include un contatto normalmente aperto (NA) e uno normalmente chiuso (NC), offrendo flessibilità per diverse configurazioni di allarme. Opera con una corrente nominale di 1 A a 400 V AC. Con un ingombro estremamente ridotto di appena 0,5 moduli DIN, ottimizza lo spazio disponibile nell'installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3,5

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

MZ

CONTATTI AUSILIARI 1NA+1NC 1-2M