›

Contatti ausiliari 10 poli isolati per sezionatori E1/2 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038360R1
Cod. Produttore 1SDA038360R1
Cod. EAN 8015644383602

Informazioni principali

  • Descrizione: 10 CON.SEGN.INS/SEZ E1/2 III
  • Funzione: Contatto ausiliario 10A
  • Connessione: Posizione isolata collegata
  • Tipo: Interruttore 3 poli fisso
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: Parte fissa E1/2
  • Normativa: Direttiva RoHS II conforme
  • Marcatura CE: Secondo EN 60947-1/-2/-3

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico progettato per il collegamento e la segnalazione, con 10 contatti segnalatori integrati. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni industriali. Ideale per l’installazione su sezionatori E1/2, assicura un’interfaccia efficiente tra i componenti elettrici, facilitando il monitoraggio e la gestione dei circuiti. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando lo spazio e la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: 10 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN CONNECTED- ISOLATED POSITION FOR FIXED PART E1/2 THREE-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Contatti ausiliari 10 poli isolati per sezionatori E1/2 uso industriale