› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Contatti ausiliari 10 poli aperto/chiuso E1/6 per automazione e controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038327R1
Cod. Produttore 1SDA038327R1
Cod. EAN 8015644383275

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 10 AP/CH
  • Funzione: Posizione aperto-chiuso
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Contatti ausiliari
  • Compatibilità: E1/6
  • Utilizzo: Accessori per interruttori
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Emax

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari con 10 poli, progettati per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione o comando ausiliario. Realizzati per garantire affidabilità e durata nel tempo, sono ideali per integrazione in sistemi di automazione e controllo. La struttura compatta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni costanti e sicurezza nell’uso. Compatibili con apparecchiature Emax, facilitano la gestione di circuiti ausiliari in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: 10 AUXILIARY CONTACT IN POSITION OPEN-CLOSED E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Contatti ausiliari 10 poli aperto/chiuso E1/6 per automazione e controllo elettrico