Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 574 7
Cod. Produttore
EO 574 7
Cod. EAN
7320500307779

Informazioni di prodotto

MCB-11 Contact Block

Documentazione tecnica

Contatti assemblati MCB-11 con configurazione 1NA+1NC, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideali per circuiti di comando e controllo, offrono una soluzione compatta e resistente per la gestione dei segnali elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The MCB-11 Contact Block is: - Non-illuminated - Double contact block - Front mounting - silver (Ag) - 1 NO - 1NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Serie

MCB

Produttore

ABB

MCB-11 Contatti Assemblati 1NA+1NC Contatto Doppio Frontale 690V per Comando e Controllo Elettrico