› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 2NA 230VA

Cod. Rexel HLETC225
Cod. Produttore ETC225
Cod. EAN 3250612400768

Informazioni principali

Contattore giorno / notte 25 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore giorno / notte specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di solo 1 modulo. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente aperti (2 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

64 mm

numero di unità di suddivisione

1

categoria di utilizzo

7

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

carico max. della lampada fluorescente

950 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ETC

CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 2NA 230VA