Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7M3884000112
Cod. Produttore
7M3884000112
Cod. EAN
8012823433196

Informazioni di prodotto

CONTATORE LCD TRIFASE MID DIR 80A 2xS0

Documentazione tecnica

Contatore elettronico trifase con misurazione diretta, dotato di display LCD per una chiara visualizzazione dei dati. Progettato per correnti fino a 80A, garantisce un'elevata precisione di classe B. Adatto per installazioni con tre o quattro conduttori, assicura un monitoraggio affidabile dei consumi elettrici in ambito industriale e civile. Il design compatto facilita l’installazione su guida DIN, mentre la tecnologia elettronica assicura un funzionamento stabile e duraturo. Descrizione del produttore: Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 80 A. Numero moduli DIN: 3 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: altri tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa multipla controllo tariffa: interno/esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 500 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: tre conduttori/quattro conduttori con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

52,2 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90,4 mm

profondità

63,9 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

3

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP50

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

500 ... 500 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 265 V

Produttore

CONTATORE LCD TRIFASE MID DIR 80A 2