›

Contatore energia elettrica trifase compatto 5A DIN rail uso civile commerciale display retroilluminato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB233111
Cod. Produttore B233111
Cod. EAN 7392696001687

Informazioni principali

  • Classe di precisione: 1.0
  • Tensione nominale: 3 o 4 fili
  • Fasi: Trifase diretta
  • Tariffe: Fino a 4
  • Ingressi/uscite: 2 per impulsi/allarmi
  • Registri: Import/export energia
  • Certificazioni: IEC + MID
  • Serie: B23

Descrizione del prodotto

B23 311-100B233111 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001506 - Contatore di energia elettrica Descrizione del produttore: Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase direct connected for active and reactive energy. Import and export of energy in different registers and one total. Resettable register for intermediate values. Up to four tariffs. Two outputs and inputs for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

70 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

26,5 mm

profondità

65 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

0,72 W

corrente massima (Imax)

65 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

corrente nominale (In)

65 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 9999 IMPULSI_KILOWATTORA

Serie

B23

Contatore energia elettrica trifase compatto 5A DIN rail uso civile commerciale display retroilluminato