Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA441111
Cod. Produttore
A441111
Cod. EAN
7392696705332

Informazioni di prodotto

Energy meter 'Steel', 3-phase, 1 A

Documentazione tecnica

A44 111-100A441111 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001506 - Contatore di energia elettrica Descrizione del produttore: Advanced DIN-rail meter with a large and easy to read back lighted pixel-oriented display. The meter is intended for use in the industry, commercial buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems with a wide voltage range. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Three phase transformer connectedfor active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

tipo di tariffa

tariffa unica

numero di punti

7

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di polo

quattro conduttori

classe di precisione

B

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di impulso

S0

tipo di contatore

elettronico

tensione nominale (Un) L-L

100 V

corrente nominale (In)

1 A

adatto per

acquisto

tensione nominale (Un) N-L

57.7 V

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

tipo di montaggio

AMD

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente massima (Imax)

6 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

7

uscita d'impulso

elettrico

frequenza

50 Hz

blocco antiritorno

tarato

tipo di energia

potenza effettiva

prodotto Sustainable

Si

Serie

A44

Produttore

ABB

Contatore energia elettrica trifase 3 fili 1A display retroilluminato per industria e commercio