Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7M2482300110
Cod. Produttore
7M2482300110
Cod. EAN
8012823426730

Informazioni di prodotto

CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE

Documentazione tecnica

Il contatore di energia monofase elettronico è progettato per la misurazione diretta dell'energia attiva in kilowattora con una corrente nominale fino a 40A. Dotato di classe di precisione B, garantisce affidabilità e accuratezza nelle letture. Il dispositivo è ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono un monitoraggio preciso dei consumi energetici. La sua struttura compatta e il display digitale facilitano l'installazione e la lettura dei dati, assicurando un controllo efficiente e immediato dell'energia utilizzata. Descrizione del produttore: Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 40 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: altri tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa unica blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90,4 mm

profondità

63,9 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP50

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 265 V

Produttore

Contatore energia monofase 40A digitale IP50 uso industriale