Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7M2482300210
Cod. Produttore
7M2482300210
Cod. EAN
8012823426747

Informazioni di prodotto

CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE

Documentazione tecnica

Contatore di energia elettronico monofase progettato per la misurazione diretta con portata fino a 40A. Dotato di classe di precisione B, garantisce una lettura accurata del consumo energetico in kilowattora (kWh). Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un display digitale chiaro per una facile consultazione dei dati. La sua struttura compatta permette un’installazione semplice su guida DIN, assicurando affidabilità e precisione nel monitoraggio dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 40 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: RS-485 tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa multipla controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: ottico velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90,4 mm

profondità

63,9 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP50

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 265 V

Produttore

Contatore energia monofase 40A digitale bidirezionale