Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7E8684000312
Cod. Produttore
7E8684000312
Cod. EAN
8012823412665

Informazioni di prodotto

CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE (CT)

Documentazione tecnica

Contatore di energia trifase elettronico con trasformatore di misura integrato, progettato per la rilevazione precisa del consumo elettrico in impianti a tre o quattro conduttori. Classe di precisione B garantisce affidabilità e accuratezza nelle misurazioni. Adatto per tensioni di rete standard 3x230/400V fino a 3x240/415V e frequenze 50/60Hz, con un campo di corrente da 0,01 a 1(6) A. Il display digitale consente una lettura chiara e immediata dei dati energetici in kWh, facilitando il monitoraggio e la gestione dei consumi elettrici in ambito industriale e civile. Progettato per operare in un ampio intervallo di temperatura da -25 a +55 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Contatore di energia multifunzione bidirezionale MID con display retro illuminato Tipologia: trasformatore di misura adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 6 A. Numero moduli DIN: 4 numero di punti: 8 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: bus M tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa doppia controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: tre conduttori/quattro conduttori con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 276 V. corrente nominale (In): 1 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

91 mm

profondità

63,5 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

8

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP50

Tipo di interfaccia/connessione

M-bus (cablato)

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

1 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

320 ... 498 V

Produttore

Contatore energia trifase elettronico MID digitale DIN35 IP50