Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
72 mm
Tipologia
Trasformatore di misura
altezza
91 mm
profondità
63,5 mm
adatto per
Acquisto/consegna
tipo di visualizzazione
Digitale
corrente massima (Imax)
6 A
Numero moduli DIN
4
numero di punti
8
tipo di contatore
Elettronico
grado di protezione (IP)
IP50
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
tipo di energia
Potenza effettiva e potenza reattiva
tipo di tariffa
Tariffa doppia
controllo tariffa
Esterno
blocco antiritorno
tarato
omologazione
Secondo direttiva MID
uscita d'impulso
Elettrico
tipo di impulso
S0
classe di precisione
B
tipo di polo
Tre conduttori/quattro conduttori
corrente nominale (In)
1 A
frequenza
50 ... 60 Hz
velocità d'impulso
1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA
tensione nominale (Un) N-L
184 ... 276 V
tensione nominale (Un) L-L
320 ... 498 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te