› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

CONTATORE DI ENERGIA DIGITALE

Cod. Rexel FD7M2482300310
Cod. Produttore 7M2482300310
Cod. EAN 8012823426754

Informazioni principali

  • Corrente max: 40 A
  • Tensione nominale: 184-265 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Grado protezione: IP50
  • Classe precisione: B
  • Tipo: Monofase
  • Serie: FD7M2482300310
  • Impulsi: 1000 Imp/kWh

Descrizione del prodotto

Contatore elettronico monofase per misurazione diretta dell'energia elettrica con classe di precisione B. Progettato per correnti fino a 40A, misura esclusivamente l'energia attiva espressa in kilowattora. Dispone di un display digitale retroilluminato per una facile lettura dei consumi. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un monitoraggio preciso e affidabile dell'energia elettrica. Montaggio su guida DIN, compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 40 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: bus M tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa unica blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: ottico velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90,4 mm

profondità

63,9 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP50

Tipo di interfaccia/connessione

M-bus (cablato)

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 265 V

CONTATORE DI ENERGIA DIGITALE