Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7M2482300010
Cod. Produttore
7M2482300010
Cod. EAN
8012823426723

Informazioni di prodotto

CONTATORE ENERGIA 40A SOLO KW MONOFASE

Documentazione tecnica

Contatore di energia monofase bidirezionale con display retro illuminato Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 40 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: senza tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa unica blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: sì tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 265 V. corrente nominale (In): 5 A.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CONTATORE DI ENERGIA DIGITALE

€ 72,35 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info