Descrizione del prodotto
Contatore elettromeccanico monofase per misurazione diretta dell’energia elettrica, caratterizzato da una classe di precisione B. Progettato per un utilizzo affidabile e preciso in impianti elettrici con portata fino a 65A, garantisce una lettura chiara e immediata dei consumi grazie al display meccanico. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo accurato dell’energia. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Contatore di energia monofase con display meccanico e interfaccia impulsiva S0 Tipologia: misurazione diretta adatto per: acquisto tipo di visualizzazione: analogico frequenza: 50 Hz. corrente massima (Imax): 32 A. Numero moduli DIN: 1 numero di punti: 7 tipo di contatore: elettromeccanico Grado di protezione: IP50 Tipo di interfaccia/connessione: senza tipo di energia: potenza effettiva tipo di tariffa: tariffa unica controllo tariffa: esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Secondo direttiva MID uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 264 V. corrente nominale (In): 5 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)