Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE4TBDTMIDUTF
Cod. Produttore
CE4TBDTMIDUTF
Cod. EAN
8032826515651

Informazioni di prodotto

CONTATORE 5A 400V MODBUS/TARIF MID UTF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D4-Pt MID - Contatore di energia attiva MID (cl.B) e reattiva (cl.2) inserzione tramite TA (5A) - certificato UTF DC15 - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita:RS485 - Corrente: 63A - Tensione: 3x230/400V - Aux: autoalimentato

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di montaggio

AMD

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

tipo di tariffa

tariffa doppia

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto/consegna

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

9

altezza

83

con codice di blocco

frequenza

49 Hz

corrente massima (Imax)

6 A

blocco antiritorno

tarato

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente nominale (In)

5 A

tensione nominale (Un) N-L

195 V

tensione nominale (Un) L-L

340 V

profondità

66

larghezza

71.2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CONTATORE 5A 400V MODBUS/TARIF MID