› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CONTAORE MODULARE 230 V 2M

Cod. Rexel HLEC100
Cod. Produttore EC100
Cod. EAN 3250612231003

Informazioni principali

  • Ingresso: 230 V AC
  • Moduli DIN: 2 moduli
  • Tipo: Contaore modulare
  • Quadrante: Analogico
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Serie: HLEC
  • Installazione: Facile in quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contaore modulare con ingresso 230 V AC, ideale per monitorare con precisione i tempi di funzionamento di impianti elettrici. Occupa 2 moduli DIN e si installa facilmente nei quadri elettrici. Il quadrante analogico garantisce una lettura immediata e chiara. Soluzione robusta e affidabile, perfetta per applicazioni residenziali e industriali, utile nel controllo dei cicli operativi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Numero moduli DIN

2

larghezza piastra frontale

35 mm

altezza piastra frontale

90 mm

Diametro di apertura del pannello

45 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

6

scostamento giornaliero orologio

360 s

Tensione d'ingresso

200 ... 270 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

CONTAORE MODULARE 230 V 2M