› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Contaore elettrico 5 cifre 230V montaggio su guida DIN

Cod. Rexel BTIF05/230
Cod. Produttore F05/230
Cod. EAN 8012199355993

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Contaore: 5 cifre
  • Lettura max: 99999 ore
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Contatore ore analogico con montaggio su guida DIN, progettato per il monitoraggio affidabile del tempo di funzionamento di impianti elettrici. Funziona con alimentazione a tensione alternata di 230V e frequenza 50Hz, dotato di sincronizzazione di rete per una misurazione precisa. Il display analogico a 5+2 cifre consente una lettura chiara e immediata delle ore accumulate, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Il dispositivo non include funzione di reset, garantendo così la registrazione continua senza possibilità di azzeramento accidentale. Realizzato per un’installazione semplice e sicura, rappresenta una soluzione efficace per il controllo e la manutenzione programmata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contaore a 5 cifre Vn= 230Vac (lettura massima di 99999 ore) - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Analogico

altezza

83 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

Numero moduli DIN

2

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

Contaore elettrico 5 cifre 230V montaggio su guida DIN