Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6911
Cod. Produttore
GWD6911
Cod. EAN
8034035007040

Informazioni di prodotto

CONTAORE
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

barra DIN

esecuzione

analogico

settore di conteggio

99999.99 h

numero di caratteri

7

larghezza

35 mm

altezza

82 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

38 mm

larghezza piastra frontale

35 mm

altezza piastra frontale

45 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER