› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Contamanovre meccanico MOC per E2.2/3 E6.2/3 distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073781R1
Cod. Produttore 1SDA073781R1
Cod. EAN 8015644777142

Informazioni principali

  • Descrizione: MOC CONTAMANOVRE MECCANICO E2.2...E
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Tipo: Contamanovre Meccanico
  • Compatibilità: Emax 2 e Emax 3
  • Materiale: Componenti meccanici di precisione
  • Funzione: Monitoraggio operazioni meccaniche
  • Installazione: Accessorio per interruttori Emax
  • Conformità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Il contamanovre meccanico MOC per la serie SACE Emax 2 (modelli E2.2, E4.2, E6.2) è un accessorio progettato per monitorare con precisione il numero di operazioni meccaniche effettuate dal dispositivo. Dotato di un coperchio trasparente che consente una facile lettura del contatore, questo componente è realizzato con materiali robusti e affidabili, garantendo durata e resistenza nel tempo. L’installazione prevede la rimozione del tappo opaco e il fissaggio con viti M4, assicurando una perfetta integrazione con l’interruttore. Il design compatto e funzionale facilita la manutenzione e il controllo dello stato operativo, rendendolo ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è necessario un monitoraggio accurato delle manovre meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECH.TYPE OPERATION COUNTER E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Contamanovre meccanico MOC per E2.2/3 E6.2/3 distribuzione elettrica