› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Contamanovre meccanico E1/6-T8 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038345R1
Cod. Produttore 1SDA038345R1
Cod. EAN 8015644383459

Informazioni principali

  • Tipo: Contamanovre meccanico
  • Serie: Accessories for Emax
  • Funzione: Mech. type operation counter
  • Compatibilità: E1/6-T8
  • Protezione: Conforme direttiva RoHS II
  • Marcatura: CE dal 2004
  • Norme: EN 60947-1,2,3, EN 50581
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Contamanovre meccanico E1, accessorio dedicato ai circuit breaker della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire un controllo affidabile e preciso delle manovre meccaniche. Questo dispositivo si integra perfettamente con i sistemi di protezione e controllo, offrendo una soluzione robusta e compatta per l’installazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata resistenza agli stress termici e dinamici, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell’impianto elettrico. Il contamanovre è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione efficiente e sicura delle operazioni di interruzione e sezionamento, facilitando inoltre le operazioni di manutenzione e verifica dello stato del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECH.TYPE OPERATION COUNTER E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Contamanovre meccanico E1/6-T8 per impianti elettrici industriali