Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27062
Cod. Produttore
GW27062
Cod. EAN
8011564856745

Informazioni di prodotto

CONT.STAGNO IP65 2M PORTELLA RIGIDA TRA.
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

cassetta apparente

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

profondità dell'apparecchio

65 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

7035

con telaio di copertura

con ingresso del cavo

con entrata per premistoppa

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

colore

grigio