› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

CONT.MAGNETICO IMQ (CONF. 2).

Cod. Rexel IEC462M
Cod. Produttore C462M

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto magnetico
  • Montaggio: A vista su infissi
  • Distanza chiusura: 15 mm su ferro
  • Dimensioni: 80x19x18 mm
  • Protezione: IMQ EN 50131-2-6
  • Classe ambientale: IV
  • Collegamento: Morsettiera sicura
  • Serie: IEC462M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contatto magnetico autoprotetto è progettato per essere montato a vista su infissi in ferro, fornendo una soluzione di sicurezza affidabile per porte-finestre. Questo dispositivo rileva l'apertura dell'infisso, garantendo una protezione avanzata contro i tentativi di manomissione.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: Adatto per installazioni su infissi in ferro, ideale per porte-finestre.Funzione autoprotetta: Dotato di un sistema di protezione contro le manomissioni.Montaggio a vista: Facile da installare, visibile per un controllo immediato.Collegamento: tramite morsettiera per una connessione sicura.Distanza di chiusura: Su ferro 15 mm; su materiali non ferrosi 20 mm.Specifiche tecnicheDimensioni: Magnete e contatto, L 80 x H 19 x P 18 mm.Grado di protezione: Conformità IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.Installazione: Si installa facilmente su infissi in ferro, con un design discreto e funzionale.Questo contatto magnetico autoprotetto è ideale per applicazioni residenziali o commerciali dove è necessaria una protezione sicura contro intrusioni, in conformità alle normative di sicurezza internazionali. La sua costruzione robusta e la protezione da manomissione lo rendono particolarmente adatto per ambienti ad alta sicurezza.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Altro

larghezza del sensore

19 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

80 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

CONT.MAGNETICO IMQ (CONF. 2).