› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

CONT. MAGNETICO A VISTA NA/NC (CONF

Cod. Rexel IEC462SM
Cod. Produttore C462SM

Informazioni principali

  • Tipologia: Contatto magnetico
  • Configurazione: NA/NC
  • Materiale: Alluminio resistente
  • Installazione: Facile e veloce
  • Applicazione: Porte e finestre
  • Venduto in: Confezioni da 2
  • Serie: IEC462SM
  • Affidabilità: Alta protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico a giorno realizzato in alluminio, progettato per garantire un'elevata affidabilità nella protezione di porte-finestre.? Materiale: Struttura in alluminio per resistenza e durata nel tempo? Tipologia: Contatto magnetico a giorno? Configurazione reed: In scambio NA/NC per una maggiore flessibilità d’uso? Installazione: Facile e veloce su porte, finestre e accessi vari? Venduto in confezioni da 2 pezzi (prezzo unitario)Soluzione affidabile per sistemi di controllo accessi.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

CONT. MAGNETICO A VISTA NA/NC (CONF