› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

CONT. AUX 1NA+1NC 6A 230V 1-2M

Cod. Rexel HLMZ201
Cod. Produttore MZ201
Cod. EAN 3250614562013

Informazioni principali

Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatti ausiliari, compatti e performanti, offrono una configurazione versatile con un contatto normalmente aperto (NA) e un contatto normalmente chiuso (NC), con potenza dissipata di 0,10 W. Progettati per l'integrazione agevole in quadri elettrici, presentano un ingombro di appena 0,5 moduli DIN e supportano collegamenti con conduttori rigidi fino a 10 mmq di sezione, mantenendo una capacità di carico nominale di 6 A a 230 V AC

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

415 V

larghezza totale (TE)

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Serie

MZ

CONT. AUX 1NA+1NC 6A 230V 1-2M