Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABH65P12X220750
Cod. Produttore
H65P12X220750
Cod. EAN
8000126299564

Informazioni di prodotto

Consumer unit MISTRAL65H, Surface mounting, 24 modules, 2 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 435 mm x 320 mm x 155 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La porta trasparente Mistral65H da 24 moduli è progettata per garantire una protezione efficace e una facile visibilità degli interruttori e dei componenti elettrici al suo interno. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’installazione elettrica, facilitando al contempo il controllo visivo senza necessità di apertura. Ideale per applicazioni in quadri elettrici, combina funzionalità e praticità per un ambiente di lavoro efficiente e ordinato. Descrizione del produttore: MISTRAL65H transparent door 24M;MISTRAL65H CONSUMER UNIT transparent door 24M

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

320 mm

resistente ai raggi UV

altezza

435 mm

profondità

155 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

98 mm

numero di file

2

Altezza della parte incassata

358 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

252 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

84 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MISTRAL65H

Produttore

ABB

Consumer unit MISTRAL65H 24 moduli IP65 porta trasparente montaggio a parete quadro elettrico