› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Consumer unit MISTRAL41W parete 8 moduli IP30 senza porta compatta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P08X10
Cod. Produttore 41P08X10
Cod. EAN 8712507119360

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL41W
  • Protezione: IP 41
  • Moduli: 8 moduli
  • Installazione: a parete
  • Porta: senza porta
  • Normativa: CE secondo EN 60670-24
  • Direttive: Bassa Tensione e RoHS
  • Anno marcatura CE: 2014

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 8 -modules without door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

207 mm

altezza

262 mm

profondità

119 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

188 mm

larghezza di montaggio

143 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

Consumer unit MISTRAL41W parete 8 moduli IP30 senza porta compatta