Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41P12X10
Cod. Produttore
41P12X10
Cod. EAN
8712507119391

Informazioni di prodotto

Consumer unit MISTRAL41W, Surface mounting, 12 modules, 1 row(s), IP30, Door: Without Door, Dimensions: 262 mm x 297 mm x 119 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 12 -modules without door

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

297 mm

altezza

262 mm

profondità

119 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

188 mm

larghezza di montaggio

234 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

Produttore

ABB

Consumer unit MISTRAL41W parete 12 moduli IP30 senza porta compatta