› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Consumer unit MISTRAL41W 72 moduli parete IP30 senza porta 659x387x119 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P18X40
Cod. Produttore 41P18X40
Cod. EAN 8712507119605

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL41W
  • Protezione: IP 41
  • Moduli: 4x18
  • Installazione: Parete
  • Porta: Senza porta
  • Marcatura CE: 2014
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 4x18 -modules without door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

387 mm

altezza

659 mm

profondità

119 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

582 mm

larghezza di montaggio

323 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

Consumer unit MISTRAL41W 72 moduli parete IP30 senza porta 659x387x119 mm