› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Consumer unit MISTRAL41W 4 moduli IP41 porta trasparente montaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P04X12
Cod. Produttore 41P04X12
Cod. EAN 8712507120205

Informazioni principali

  • Tipo: Consumer unit
  • Grado protezione: IP 41
  • Moduli: 4 moduli
  • Porta: Trasparente
  • Serie: MISTRAL41W
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Marcatura CE: 2014
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 4 -modules with transparent door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

223 mm

profondità

96 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

66 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

180 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

71 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

Consumer unit MISTRAL41W 4 moduli IP41 porta trasparente montaggio a parete