› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Connettori X4 per interruttori PR222DS/P/PD T4-T6 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055060R1
Cod. Produttore 1SDA055060R1
Cod. EAN 8015644562106

Informazioni principali

  • Descrizione: X4 per PR222DS/P/PD T4..T6 F con N
  • Compatibilità: PR222DS/P/PD T4..T6
  • Funzione: Connettori X4 con neutro esterno
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Accessorio per interruttori fissi
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori PR222MP + PR212/CI
  • Uso: Per interruttori con neutro esterno

Descrizione del prodotto

X4 per sganciatori Tmax PR222DS/P/PD T4..T6 F con N, connettore specifico per il collegamento e l'interfacciamento dei dispositivi di sgancio. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, questo accessorio assicura una connessione stabile e precisa per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e professionali, facilita la manutenzione e la sostituzione degli sganciatori Tmax, migliorando l'efficienza operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: X4 CONNECTORS FOR PR222DS/P/PD WITH EXTERNAL NEUTRAL OR PR222MP +PR212/CI FOR FIXED C.BREAKER T4..T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Connettori X4 per interruttori PR222DS/P/PD T4-T6 impianti elettrici