Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9080PC6U
Cod. Produttore
C9080PC6U
Cod. EAN
8005543617762

Informazioni di prodotto

  • Connessione: Quick Connect
  • Connettori: 6 RJ45 CAT6 UTP
  • Tensione di rottura: 1000 V
  • Resistenza contatto: 20 mΩ
  • Compatibile PoE: fino a 100 W
  • Durata operazioni: 2500 inserimenti
  • Temperatura: -10°C a +60°C
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 Cat. 6 UTP progettato per garantire prestazioni elevate nel cablaggio di reti dati. Il connettore supporta cavi con conduttori singoli o trefoli, con sezione da AWG 22 a 26 e isolamento in polietilene da 0,85 a 1,7 mm. È dotato di morsetto tagliente per una connessione rapida e affidabile senza necessità di utensili speciali. La struttura è realizzata con contatti in oro/nichel con spessore minimo di 0,8 micron per assicurare un'eccellente conducibilità e resistenza all'ossidazione. Il prodotto è conforme alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D, garantendo una trasmissione dati fino alla categoria 6. Ideale per installazioni in ambito professionale, offre facilità di montaggio e manutenzione grazie al sistema di bloccaggio senza attrezzi e alla possibilità di rimozione singola dei connettori. Supporta alimentazione remota PoE fino a 100W secondo gli standard IEEE 802.3af, at e bt. La temperatura di esercizio varia da -10°C a +60°C con un'elevata durata operativa di 2500 cicli di inserimento e rimozione. Dimensioni compatte e robustezza meccanica assicurano un utilizzo versatile in diversi contesti di cablaggio strutturato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: 6 connettori RJ 45 CAT 6 UTP con sistema Quick Connect, connessione ad incisione d’isolante veloce e senza attrezzi. Conforme alla normativa ISO /IEC 11801 edizione 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1. Da installare nei blocchi estraibili dei pannelli di permutazione quick connect. Insallabili solo su pannelli di tipo Quick Connect

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 26

Serie

BTNET

Produttore

Connettori RJ45 CAT6 UTP Quick Connect per pannelli LAN