Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9080PC6S
Cod. Produttore
C9080PC6S
Cod. EAN
8005543617786

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • 6 connettori RJ45 CAT6 STP
  • Tensione di rottura: 1000 V
  • Resistenza contatto: 20 mΩ
  • Isolamento: 500 MΩ a 100 V DC
  • Durata: 2500 cicli inserimento
  • Temperatura impiego: -10°C ÷ +60°C
  • Dimensioni: 48.15x20.5x17.5 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore BTIC9080PC6S è un componente di alta qualità progettato per reti dati con standard Cat. 6, schermato (STP) e dotato di connessione rapida senza attrezzi con morsetto tagliente. Questo connettore RJ45 8(8) è compatibile con cavi circolari e trefoli, nonché con conduttori massicci, supportando una gamma AWG da 22 a 26. La struttura è realizzata con contatti in oro/nichel e componenti metallici in bronzo, nichel, platino e oro, con un corpo in policarbonato PBT, garantendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche, tra cui una tensione di rottura di 1000 V, resistenza di contatto di 20 mΩ e isolamento di 500 MΩ a 100 V DC. È compatibile con alimentazione remota PoE fino a 100 W secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. Il connettore è progettato per un uso intensivo con una durata di 2500 operazioni di inserimento e rimozione e una temperatura di esercizio da -10°C a +60°C con umidità fino all’85% senza condensa. Il design assicura una facile installazione senza necessità di utensili speciali e garantisce una separazione ottimale delle coppie di conduttori, mantenendo la distanza prescritta di 13 mm per ridurre le interferenze e assicurare prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. Questo connettore è ideale per installazioni professionali in ambienti che richiedono affidabilità e conformità alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: 6 connettori RJ 45 CAT 6 STP con sistema Quick Connect, connessione ad incisione d’isolante veloce e senza attrezzi. Conforme alla normativa ISO /IEC 11801 edizione 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1. Da installare nei blocchi estraibili dei pannelli di permutazione quick connect. Insallabili solo su pannelli di tipo Quick Connect.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 26

Serie

BTNET

Produttore

Connettori RJ45 CAT6 STP Quick Connect per pannelli permutazione