›

Connettori misura tensione OMZB48 R4 alta precisione applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOMZB48
Cod. Produttore OMZB48
Cod. EAN 6417019177793

Informazioni principali

  • Serie: OMZB
  • Tipo: Connettori misura tensione
  • Modello: OMZB48
  • Funzione: Sensori tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti senza piombo
  • Applicazione: Misura e monitoraggio
  • Installazione: Compatibile con sistemi R4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OMZB48 VOLTAGE SENSING CONNECTORS R4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

OMZB

Connettori misura tensione OMZB48 R4 alta precisione applicazioni elettriche industriali